Atlantic Clim & Ventil - Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 3500W - 893361

ACTA COMMERCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • diamètre nominal conduite de liquide - 1/4 pouce

  • diamètre nominal, conduite d'aspiration - 3/8 pouce

  • largeur - 923 mm

  • hauteur - 320 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3416088933616

Réf. Sonepar

00015893361

Réf. Fournisseur

893361

Marque

Atlantic Clim & Ventil

type de réfrigérant:

R32

diamètre nominal conduite de liquide:

1/4 pouce

diamètre nominal, conduite d'aspiration:

3/8 pouce

largeur:

923 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

215 mm

eER (refroidissement):

4.43

cOP (chauffage):

4.72

niveau de pression acoustique chauffage:

19...36 dB(A)

niveau de pression acoustique refroidissement:

19...36 dB(A)

Unité Intérieure PAC Air/Air Murale R32 - KAZENDO - 3500W - Dc inverter - Alimentation monophasée 230 V - Confort acoustique - wifi intégré - Filtration haute qualité - Télécommande infra-rouge

Les Atouts de la gamme:

Connectivité

Le mural Kazendo Confort Plus dispose d'un module Wi-Fi intégré de série, permettant le pilotage à distance de l'unité via l'application Intelligent Air.

Une alliance de confort thermique et qualité d'air intérieur

Le mural Kazendo Confort Plus est un équipement de climatisation réversible doté de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air.

Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition

Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur.

Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.

Design moderne

Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs.

Economies d'énergie

Le Kazendo Confort Plus a une classe énergétique élevée : A+++ en modes chaud et froid.

Le mural est également doté d'un détecteur de présence intelligent de série.