Atlantic - Chauffe-eau électrique Chaufféo blindé horizontal mural racc. dessous 150L - 023178

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 2.2 kW
tension de raccordement - 220...240 V
forme de finition - suspendu
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3410530231787
Réf. Sonepar
00016023178
Réf. Fournisseur
023178
Marque
Atlantic
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
2.2 kW
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
suspendu
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
243 min
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Oui
positionnement vertical:
Non
anode de protection:
Non
hauteur:
540 mm
largeur:
1160 mm
profondeur:
560 mm
diamètre:
520 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
L
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie express pièces
SAV 5/7 en France
Les Atouts de la gamme:
Capacités
4 configurations possibles : vertical mural étroit, vertical mural compact, vertical sur socle, horizontal mural (racc. dessous/racc. côté).
De 50L à 500L
Plus de design
Nouveautés de la gamme 2021 : Design, produit entièrement blanc.
Plus de facilité de pose
Installation simplifiée avec EasyManip (en option) pour les muraux à partir de 150L.
Transport facile avec l’accessoire de portage EasyLift (en option).
Nouveautés de l'horizontal mural (racc. dess.) :
- Fonds plastiques avec poignées plus profondes facilitent l'installation du chauffe-eau.
- Capot à vis nouvelle génération permet de guider la pose du capot ainsi que sa fixation. Capot amovible pour laisser facilement accès à la bride.
- Bride accessible en un clip sans besoin de vis.
- Angle de piquage eau froide de 70° pour faciliter l’accès au capot.
- Allongement des piquages pour un raccordement hydraulique plus facile
Plus de performance
Protection par anode magnésium (contrôle tous les 2 ans).
Résistance « thermo-plongeur » : obligation de vidanger le chauffe-eau en cas de remplacement de l’anode et de la résistance.
Plus de services
Garantie cuve 5 ans
Garantie pièces 2 ans
Garantie Express pièces
SAV 5/7 en France
Quelques mots du fabricant :
- Multi-capacités
- Multi-formats
- Le basique entrée de gamme