Intuis-Elec - Sensual radiateur vertical - 2000W - blanc satiné - NEM2497SEEC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
sens de montage:
verticalSpécificités essentielles
sens de montage - vertical
modèle - autre
capacité de chauffage - 2000 W
matériau du corps de chauffe - aluminium
à huile/fluide - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3465700044964
Réf. Sonepar
00017004496
Réf. Fournisseur
NEM2497SEEC
Réf. Commerciale
Intuis-Elec
sens de montage:
vertical
modèle:
autre
capacité de chauffage:
2000 W
matériau du corps de chauffe:
aluminium
à huile/fluide:
Non
couleur:
blanc
matériau de la façade:
acier
largeur:
490 mm
hauteur:
1280 mm
profondeur:
135 mm
programmable:
Oui
avec détecteur de présence:
Oui
détection d'ouverture de fenêtre:
Oui
gestion via application:
Oui
auto-apprentissage:
Oui
poids:
24.7 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
tension d’alimentation:
230...230 V
raccordement électrique:
autre
longueur du conduit de raccordement:
30 m
sortie d'air:
frontal
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
coupe-circuit anti-surchauffe:
Oui
mode hors-gel:
Oui
indicateur de consommation:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Oui
compatible avec Google Assistant:
Oui
compatible avec Amazon Alexa:
Oui
nombre d'ordres (fil pilote):
sans
Les Atouts de l'article:
L'élément chauffant monobloc aluminium réchauffe rapidement la face qui émet une chaleur douce très agréable et bien répartie. La sortie d'air frontale oriente le flux de chaleur vers la pièce en limitant les risques de salissures.
La généreuse surface de chauffe présente un design soigné avec des bords adoucis et une finition blanc satiné lisse très agréable au touché. L'arrière gris souris diminue l'emprunte visuelle au mur.
SENSUAL est certifié NF performance 3 étoiles oeil* . Cette Certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie, recommandées dans le cadre des DPE.
Une gestion facile des économies d'énergie en mode local ou depuis un smartphone en mode connecté, grâce à l'application intuis connect with Netatmo.**
Les Atouts de la gamme:
Le secret de la chaleur douce Sensual est pourvu de deux éléments chauffants plans en aluminium monobloc pluri-nervurés, complétés par un traitement de surface différencié entre les 2 cotés afin de guider de manière optimisée et bien répartie l'émission d'une chaleur douce vers la façade avant de l'appareil.
Une bouche de sortie d'air frontale pour limiter les risques de salissures des murs. Par conception Sensual limite les mouvements d'air et favorise le rayonnement.La bouche de sortie d'air nécessaire à la bonne ventilation de l'appareil est en face avant, afin de limiter les risques de salissures des murs.
Un choix de tailles et de puissances qui permet de réaliser une installation complète en neuf comme en rénovation.. Les horizontaux de 60 cm de hauteur se déclinent en 6 puissances de 500W à 2000W dans différentes largeurs pour se glisser facilement sous les fenêtres. Les verticaux volontairement de même hauteur, 1,28 m et de même faible largeur 45 cm seulement, existent en 1000, 1500 et 2000W, idéal pour encadrer sans dépareiller les portes fenêtres, afin de lutter contre la sensation de froid que l'on peut ressentir à proximité des vitrages.
SENSUAL est certifié NF performance 3 étoiles oeil*. Cette certification garantie le plus haut niveau de performance en matière de confort et de fonctions avancées d'économie d'énergie. Cette certification peut être exigée dans le cadre d'opérations couvertes par les certificats d'économie d'énergie ou de rénovations DPE.
Où installer SENSUAL ? Particulièrement réactif SENSUAL est recommandé pour mettre en chauffe les pièces bien isolées
Le mode connecté facilite la vie et les économies. Puisque chaque degré en moins c'est 7 % d'économie. l'application intuis connect with Netatmo permet un pilotage centralisé et à distance pour ne jamais oublier de baisser son chauffage. Le module de connexion s'intègre facilement à l'arrière de l'appareil, il est en option.
Détecteur d'absence et mode planning auto adaptatif Pour un fonctionnement économique, l'appareil détecte les pièces inoccupées et en abaisse progressivement la température de mandée, qu'il réajuste en fonction des présences. En mode planning auto adaptatif l’appareil analyse les habitudes de vie des occupants pour proposer automatiquement les plans de chauffe les mieux adaptés, sans avoir à se soucier de définir une programmation manuelle.
Détection de fenêtre ouverte avec alerte sonore, un dispositif anti gaspillage. Le rad
Quelques mots du fabricant :
Un radiateur chaleur douce simple et performant super équipé et certifié.