Thermor - Chauffe-eau electrique Malicio 2 080L blanc multiposition - 251115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
puissance nominale - 2.25 kW
volume du réservoir - 80 l
version triphasée - Non
avec circuit heures pleines/creuses - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3546332511151
Réf. Sonepar
00018251115
Réf. Fournisseur
251115
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
puissance nominale:
2.25 kW
volume du réservoir:
80 l
version triphasée:
Non
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
classe d’efficience énergétique:
B
avec appareillage:
Non
largeur:
490 mm
hauteur:
1300 mm
profondeur:
310 mm
avec affichage de la température:
Oui
indice de protection (IP):
IP24
tension de raccordement:
220...240 V
positionnement horizontal:
Oui
efficacité énergétique du chauffe-eau (Nwh):
40 %
profil de soutirage:
M
matériau de la surface:
acier
temps de chauffe de 10 à 65 °C:
244 min
anode de protection:
Oui
installation murale:
Oui
positionnement vertical:
Oui
forme de finition:
autre
Les Atouts de l'article:
Le chauffe-eau gain de place, design et connecté pour une parfaite intégration
Les Atouts de la gamme:
De l'eau chaude jusqu'à 5 personnes Gamme complète de 40L à 120L. Formats extra plat ou compact avec une faible hauteur Connecté pour un pilotage à distance du chauffe-eau avec l'application gratuite Cozytouch
Quelques mots du fabricant :
Design et gain de place