Thermor - Chauffe-eau électrique Steatis 150L vertical mural compact - 261129

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la cuve - acier
volume du réservoir - 150 l
puissance nominale - 1.8 kW
matériau de la surface - acier
tension de raccordement - 220...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3546332611295
Réf. Sonepar
00018261129
Réf. Fournisseur
261129
Marque
Thermor
matériau de la cuve:
acier
volume du réservoir:
150 l
puissance nominale:
1.8 kW
matériau de la surface:
acier
tension de raccordement:
220...240 V
forme de finition:
modèle vertical
avec circuit heures pleines/creuses:
Oui
installation murale:
Oui
positionnement horizontal:
Non
positionnement vertical:
Oui
anode de protection:
Oui
hauteur:
1020 mm
largeur:
567 mm
profondeur:
585 mm
indice de protection (IP):
IP25
profil de soutirage:
M
classe d’efficience énergétique:
C
Les Atouts de l'article:
Le bon rapport qualité/prix
Les Atouts de la gamme:
Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4''Anode magnésium, qui se dissout dans les temps et nécessite un contrôle tous les deux ansRésistance Stéatite protégée du calcaire insérée dans un fourreau sans contact avec l'eau. Peu d'entartrage. En cas de remplacement, pas besoin de vidangeGarantie 5 ans cuve Garantie 2 ans pièces amovibles et électriques
Quelques mots du fabricant :
Classe énergétique : C Puissance : 1800W Temps de chauffe : 5h21 V40 : 272L