Thermor - PAC Air-Air / Climatisation réversible Nagano UI Cassette 600x600 3500W R32 - 873272

SCGA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de réfrigérant - R32

  • couleur - blanc

  • modèle - fentes multiples

  • largeur - 570 mm

  • hauteur - 260 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3546338732727

Réf. Sonepar

00018873272

Réf. Fournisseur

873272

Marque

Thermor

type de réfrigérant:

R32

couleur:

blanc

modèle:

fentes multiples

largeur:

570 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

570 mm

principe de fonctionnement:

rafraîchissement et chauffage

technologie Inverter:

Oui

SEER (refroidissement):

6.1

SCOP (chauffage):

3.8

eER (refroidissement):

3.21

cOP (chauffage):

3.71

fréquence:

50 Hz

poids:

19 kg

tension de raccordement:

230 V

avec télécommande:

Oui

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure cassette 600x600 3500W R32 - monophasé

Les Atouts de l'article:

Intégration parfaite dans une dalle de faux plafond - Carte électronique accessible par le dessous - Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 1m)Peut être associé à une commande filaireLe flux d'air de chaque volet peut être orienté indépendammentNAGANO, la solution climatisation réversible pour le petit tertiaire

Les Atouts de la gamme:

Fixations multiples : au sol ou accroché au mur, Semi-encastrable pour réduire l’épaisseur jusqu’à 9,5 cm. Pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement : 1m) Compacité des cassettes 600 x 600 : intégration parfaite aux dalles de faux plafond.Commande infra-rouge incluse de série. Possibilité de piloter jusqu’à 16 cassettes via la commande filaire en option.Réversible : Rafraîchissement ou chauffage, avec une large plage de fonctionnement de -15°C à +43°C Double sortie d’air (haut et bas) pour garantir une température homogène de la pièce. Une arrivée d’air neuf améliore la qualité d’air de la pièceGarantie 2 ans Garantie 5 ans compresseur

Quelques mots du fabricant :

Classe énergétique froid / chaud : A++ / A SEER : 6,1 SCOP : 3,8 Pression acoustique UI silence / GV (dB(A)) : 25/36 Orientation indépendant des volets Pompe de relevage intégrée Certifié Eurovent