Thorn - Protection contre les surtensions - TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV - 96270967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur de raccordement de lampe
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3607640312639
Réf. Sonepar
00019031263
Réf. Fournisseur
96270967
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
adaptateur de raccordement de lampe
pays de fabrication:
FRANCE
Protection contre les surtensions - TEMPO16 2x16 2 WIRES C/W SPD 10KV - Accessoire pour installation d’éclairage — IP44
Les Atouts de l'article:
La gamme Tempo 10 kV est optimisée pour installation et entretien dans un cadre étanche et robuste, IP44, Classe électrique I/II. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. L’unité incorpore également un disjoncteur simple et rapide pour une maintenance sans danger. 3 versions disponibles, selon l’installation.Dimensions : 270 x 51 x 54 mmPoids : 0,35 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
La gamme Tempo 10 kV est optimisée pour installation et entretien dans un cadre étanche et robuste, IP44, Classe électrique I/II. La vitre translucide permet un visionnement direct du statut de protection et la porte coulissante fixe assure un accès rapide au limiteur de surtension. L’unité incorpore également un disjoncteur simple et rapide pour une maintenance sans danger. 3 versions disponibles, selon l’installation.Dimensions : 270 x 51 x 54 mmPoids : 0,35 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn