Thorn - Luminaire urbain à LED porté - NELLA 3000-727 STR-A CL2 T60 ANT - 96638040
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 28.5 W
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 108 lm/W
indice de protection (IP) - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757228481
Réf. Sonepar
00019722848
Réf. Fournisseur
96638040
Marque
Thorn
puissance du système:
28.5 W
température de couleur:
2700...2700 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
108 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
anthracite
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
pays de fabrication:
CHINE
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Zigbee:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...50 °C
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
28.5...28.5 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
hauteur/profondeur:
509 mm
diamètre:
400 mm
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
Un design contemporain respectueux de l'environnement, avec un rendement ULOR < 1% et distribution asymétrique pour rue. Classe II électrique, IP66, IK08. Base en Moulage sous pression aluminium, thermopoudré anthracite. Boîtier : verre trempé. Commande aisée grâce à un interrupteur permettant d'adapter la puissance lumineuse. Livré complet et dans un seul carton. Livré avec LED 2 700 KA fixer sur un poteau avec un embout d’un diamètre de 60 mm et d’une longueur de 65 mm à une hauteur recommandée de 3 à 4,5 m. Installation aisée grâce au pré-câblage avec un câble de 4 mètresDimensions : Ø400 x 509 mmFlux lumineux global: 3088 lmPuissance du luminaire: 28,5 WPoids : 10 kgScx : 0.11 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn