Thorn - Lampe de chevet pour hôpitaux - CAL WL L1220 G9TW R930 N930 LDO WH - 42190472
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 85.2 W
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1220 mm
variation DALI - Oui
avec détecteur de mouvement - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757258662
Réf. Sonepar
00019725866
Réf. Fournisseur
42190472
Marque
Thorn
puissance du système:
85.2 W
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1220 mm
variation DALI:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne automatique
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
85.2...85.2 W
facteur de puissance (cos phi):
0.94
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
195 mm
hauteur/profondeur:
37 mm
type de câblage:
terminaison
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Module technique pour luminaire à LED mural CALMEA, pour lit individuel. Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) convertisseur à LED, durée de vie des LED de 50 000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 %. Luminaire composé de Éclairage général (flux 7560 lm, efficacité 112 lm/W, rendu des couleurs Ra>90, température de couleur (tunable) 2700-6500K), éclairage de lecture (flux 1370 lm, efficacité 102 lm/W, rendu des couleurs Ra>90, température de couleur 3000K) et Veilleuse (flux lumineux 190 lm, efficacité lumineuse 73 lm/W, rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K). Boîtier et embouts en aluminium blanc. Vasque amovible au moyen d'une ventouse. Conçu pour une utilisation et un entretien simples et rapides. Est conforme aux exigences des espaces de soins standard (locaux recevant des patients). Dimensions : 1220 x 195 x 37 mm, poids : 10 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn