Thorn - Conver. rechange dalle LED encastrée - TECO ANNA VF 3 CONNECTOR DRIVER - 59014038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 300 mm
largeur - 83 mm
hauteur - 30 mm
régulation constante du flux lumineux - Non
commande via Bluetooth - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757400108
Réf. Sonepar
00019740010
Réf. Fournisseur
59014038
Marque
Thorn
longueur:
300 mm
largeur:
83 mm
hauteur:
30 mm
régulation constante du flux lumineux:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Connecteur ANNA VARIOFLEX de rechange pour convertisseur avec flux lumineux réglable. Compatible avec les produits suivants : 96638248 ANNA VARIOFLEX 3 Q596 4400 830/35/40; 96638249 ANNA VARIOFLEX 3 Q622 4400 830/35/40; 96638250 ANNA VARIOFLEX 3 12X3 4400 830/35/40; 96700001 ANNA VARIOFLEX 2 Q596 4400 830/35/40; 96700002 ANNA VARIOFLEX 2 Q622 4400 830/35/40; 96700003 ANNA VARIOFLEX 2 12x3 4400 830/35/40. Poids : 0,2 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn