Thorn - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 ESSENTIAL L 30000 840 - 96638258

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 170 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618032844

Réf. Sonepar

00019803284

Réf. Fournisseur

96638258

Marque

Thorn

puissance du système:

170 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

variation 0-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

asymétrique

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

170...170 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

facteur de puissance (cos phi):

0.95

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

réglage des lumens:

non

hauteur/profondeur:

145 mm

diamètre externe:

300 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

11

commande via Bluetooth:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

10

Outdoor - Luminaire industriel à LED - BORIS FLEX 2 ESSENTIAL L 30000 840

Les Atouts de l'article:

Luminaire LED BORIS ESSENTIAL pour grandes hauteurs offrant une protection IP65 robuste et un boîtier en aluminium résistant à refroidissement intégré, garantissant une performance fiable dans des environnements industriels exigeants. Avec un angle de faisceau de 90° et une optique anti-éblouissement (UGR<28), il offre un éclairage homogène. Flux lumineux global: 30000 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 176 lm/W, IRC ≥ 80 et < 5 SDCM de cohérence chromatique. Le luminaire fonctionne sans scintillement, offre une durée de vie de 50 000 heures à L80, et comprend un convertisseur 220–240 V avec protection contre les surcharges 6 kV et un connecteur rapide tripolaire pré-câblé. La fonction multi-lumens permet d'opter sur site entre FLEX1 : 30,000 lm (170 W, 177 lm/W) FLEX2 : 25,000 lm (140 W, 179 lm/W) et FLEX3 : 20,000 lm (110 W, 182 lm/W). Les accessoires optionnels comprennent un étrier pour montage apparent, une lentille d'éclairage en rack interchangeable 30×110°, un kit d'urgence Plug&Play, des accessoires pour réflecteur/réfracteur pour mieux maîtriser l'éblouissement (UGR<22). Certifié CE, UKCA, ENEC, CCC, RCM et CB, adapté aux environnements à risque d'incendie (NF EN 60598-2-24) et conforme aux normes de sécurité photobiologique selon NF EN 62471. Garantie : 5 ans. Dimensions : Ø300 x 145 mm, poids : 1,89 kg.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn