Thorn - Projecteur LED - ALG5 SA 144L105-740 PST A6 HFX ANT - 96800368

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 466 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
classe de protection - I
adapté à un montage en saillie - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5063618068294
Réf. Sonepar
00019806829
Réf. Fournisseur
96800368
Marque
Thorn
puissance du système:
466 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
variation DALI-2:
Non
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
466...466 W
facteur de puissance (cos phi):
0.94
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
675 mm
hauteur/profondeur:
285 mm
longueur:
315 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
4
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
4
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED haute performance avec Optique 1 : asymétrique 60° , distribution Lumineuse à LED 144. Boîtier de commande performant intégré (courant d'entraînement maximal 1050 mA) et câblage avec un câble de type H07 RN-F avec un petit diamètre de 13 mm. Classe électrique I, IP66, IK08. Dissipateur thermique : Moulage sous pression aluminium thermopoudré gris foncé (similaire à RAL 7043). Crosse de montage et cadre : gris foncé (similaire à RAL 7043). Vasque : 4 mm transparent verre. La crosse est montée en utilisant différents types de fixation (une vis M20 ou deux vis M14). Fonctionnement à faible scintillement (< 1%) parfaitement adapté à une diffusion HDTV. Livré avec LED 4 000 KEn raison des exigences de calcul uniques pour ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici, mais des conseils de conception peuvent être obtenus auprès de votre représentant local.Dimensions : 315 x 675 x 285 mmPuissance du luminaire: 466 WPoids : 9,28 kgScx : 0.13 m² à 45°
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn