Non retournable

Thorn - Boîtier comm. multifonction DALI/DSI - DIMLITE multifunction 4ch - 22161824

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709125766

Réf. Sonepar

00019912576

Réf. Fournisseur

22161824

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

gris

pays de fabrication:

AUTRICHE

Boîtier comm. multifonction DALI/DSI - DIMLITE multifunction 4ch - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — version DALI

Les Atouts de l'article:

Boîtier comm. multifonction DALI/DSI pour la commande séparée de quatre groupes de luminaires. Quatre sorties de commande avec chacune une commutation individuelle automatique pour les appareillages compatibles DSI et DALI. Maximum 25 appareillages DALI ou 50 appareillages DSI par sortie de canal. Plage de gradation de 100 à 1 %. La commande du luminaire dispose d'unrelais intégré de 10 A, pouvant mettre en plus en option hors tension les appareillages non connectés. Branchements par bornes à vis. Caisson de type armoire en polycarbonate ininflammable, gris (RAL 7040), sans halogène, avec LED d'état et bouton-poussoir de test, Dimensions : 140 x 90 x 59 mm, poids : 0,36 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn