Thorn - Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence - DIMLITE daylight - 22162195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
pays de fabrication - HONGRIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709210042
Réf. Sonepar
00019921004
Réf. Fournisseur
22162195
Marque
Thorn
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
HONGRIE
Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence - DIMLITE daylight - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence pour la commande simultanée de deux groupes de luminaires en fonction de la lumière du jour pénétrant dans la pièce. Un capteur détecte la luminosité naturelle extérieure et détermine à l'aide de caractéristiques de commande le bon niveau de gradation des groupes de luminaires. Jusqu'à 25 appareillages compatibles DALI ou DSI par canal de sortie, plage de gradation de 1 à 100 %. Branchements par borniers à fiches ; corps en Polycarbonate (PC), ininflammable, exempt d'halogène, adapté pour l'encastrement des luminaires ou le montage au plénum. Dimensions : 281 x 50 x 21 mm ; poids : 0,14 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Mod. comm. DALI/DSI, dét. jour/présence pour la commande simultanée de deux groupes de luminaires en fonction de la lumière du jour pénétrant dans la pièce. Un capteur détecte la luminosité naturelle extérieure et détermine à l'aide de caractéristiques de commande le bon niveau de gradation des groupes de luminaires. Jusqu'à 25 appareillages compatibles DALI ou DSI par canal de sortie, plage de gradation de 1 à 100 %. Branchements par borniers à fiches ; corps en Polycarbonate (PC), ininflammable, exempt d'halogène, adapté pour l'encastrement des luminaires ou le montage au plénum. Dimensions : 281 x 50 x 21 mm ; poids : 0,14 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn