Thorn - Reglette pour ligne lumineuse a LED - SLOT - SLOIN B 840 L1000 MC LDE BKG - 42187329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 36.2 W
flux lumineux utile - 4810 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010299218254
Réf. Sonepar
00019921825
Réf. Fournisseur
42187329
Marque
Thorn
puissance du système:
36.2 W
flux lumineux utile:
4810 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur du boîtier/corps:
noir
adapté à un montage encastré:
Oui
puissance de lampe acceptée:
38.2...38.2 W
adapté à un montage en applique:
Non
adapté à une suspension:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Oui
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Oui
variation en fonction de la commande:
Non
pas de variation:
Non
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
28
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
46
protection contre l'incendie « D »:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
facteur de puissance (cos phi):
0.96
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
84 mm
longueur:
1000 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non