Thorn - Détecteur de présence micro-ondes - BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 - 96635768

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010299895981

Réf. Sonepar

00019989598

Réf. Fournisseur

96635768

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

CHINE

Détecteur de présence micro-ondes - BORIS PLUG&PLAY MWS SENSOR GEN2 - Accessoire pour installation d’éclairage — version détection

Les Atouts de l'article:

Détecteur de présence à micro-ondes Plug&Play pour la détection de tous les mouvements (y compris les véhicules). Le détecteur de lumière du jour pour niveaux d’éclairement entre 10 et 500 lux veille à ce que la lumière soit uniquement fournie quand elle est nécessaire. Le niveau d’éclairement réel peut être enregistré à titre de référence. La mise en service peut être effectuée via une télécommande (96635770). La plage de détection de mouvement, le temps de maintien ainsi que le niveau de gradation en standby et la durée sont totalement réglables par télécommande. Hauteur de fixation maximum : 12 m. Poids : 0,04 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn