Sylvania - Réglette START Batten ON/OFF MW Sensor KIT - 0048986

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Sylvania - Réglette START Batten ON/OFF MW Sensor KIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - capteur de présence

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type d'alimentation électrique - AC

  • commande via Bluetooth - Non

  • supporte le protocole ZigBee - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5410288489865

Réf. Sonepar

00021848986

Réf. Fournisseur

0048986

Marque

Sylvania

modèle:

capteur de présence

indice de protection (IP):

IP20

type d'alimentation électrique:

AC

commande via Bluetooth:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Réglette LED START Batten ON/OFF MW Sensor KIT

Les Atouts de l'article:

START Batten Kit de détection MW On/Off. A connecter à l'intérieur d'un luminaire standard non-dimmable. Installation facile. Non compatible avec les versions Microwave Corridor ou DALI.

Les Atouts de la gamme:

Le nouveau START Batten est une gamme de réglette led déclinée en quatre longueurs différentes : 600mm, 1200mm, 1500mm et 1800mm. Cette gamme est parfaite pour l'éclairage de grandes zones industrielles telles que les couloirs, les entrepôts, les zones de réserve... Les sélecteurs intégrés permettent de choisir entre les températures de couleur blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K) et d’opter pour deux niveaux de lumière différents. La version 4000K délivre jusqu'à 9200 lm (rendement lumineux du luminaire) et jusqu'à 152 lm/W (efficacité totale du système). La gamme offre une grande facilité d'installation grâce à la conception du boîtier en deux parties à emboîter.

Quelques mots du fabricant :

Nous proposons une large gamme de lampes, de luminaires et de solutions d’éclairage connectées adaptées à un large éventail d’applications pour votre maison et votre jardin.

Un produit Sylvania

Découvrez toute la gamme Sylvania