Sylvania - Projecteur Sylveo IP66 81,5W 8354lm 730 Large - 0049110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 81.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 8354 lm
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5410288491103
Réf. Sonepar
00021849110
Réf. Fournisseur
0049110
Marque
Sylvania
puissance du système:
81.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
flux lumineux utile:
8354 lm
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de connexion:
autre
flux lumineux:
8354...8354 lm
puissance de lampe acceptée:
77...77 W
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
traitement de la surface:
revêtu par poudre
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal de la LED à courant constant:
2400...2400 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation en fonction de la commande:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
autre
élément de distribution de lumière:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct
classe d’efficience énergétique:
A++
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
autre
taux de distortion harmonique:
20
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
31200 h
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-40...45 °C
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
66 mm
hauteur/profondeur:
333 mm
longueur:
290 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1 mm²
protection contre l'incendie « D »:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
6
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
10
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficience du luminaire:
102 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Oui
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
19
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):
D