Ledvance - OSRAM Special Four T 26/55 CL 15W 230V E14 - 310282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - clair
puissance de la source lumineuse - 15 W
flux lumineux de la source - 85 lm
Culot - E14
durée de vie nominale moyenne - 1000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4050300310282
Réf. Sonepar
00025031028
Réf. Fournisseur
310282
Marque
Ledvance
modèle:
clair
puissance de la source lumineuse:
15 W
flux lumineux de la source:
85 lm
Culot:
E14
durée de vie nominale moyenne:
1000 h
désignation de la lampe:
autre
couleur:
incolore
tension de lampe:
230...230 V
diamètre:
26 mm
longueur totale:
55 mm
antichoc:
Non
adapté à un four:
Oui
adapté à un réfrigérateur:
Non
fibre de carbone:
Non
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
15 kWh
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Lampes à incandescence, forme tube, pour four. Caractéristiques du produit: Température ambiante : jusqu'à 300 °C. Zones d'application: Fours de cuisson domestiques. Conseils de sécurité: Ne touchez pas la lampe si elle est cassée.. Ne doit pas être utilisé si l'ampoule extérieure est défectueuse.. Lampe à utiliser uniquement dans un luminaire fermé.. Non conçu pour remplacer l'éclairage conventionnel dans un foyer privé..
Les Atouts de la gamme:
Caractéristiques du produit
Quelques mots du fabricant :
Power Thru Light. Rendons l'éclairage plus durable. Ensemble
Un produit Ledvance
Découvrez toute la gamme Ledvance