🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE - G151628

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • application - qualité du réseau

  • puissance - 0.015 kW

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0.7 A

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - 0.7 A

  • protocole pris en charge pour CAN - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

7612271516284

Réf. Sonepar

00026151628

Réf. Fournisseur

G151628

Marque

ABB

application:

qualité du réseau

puissance:

0.015 kW

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

0.7 A

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

0.7 A

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Oui

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

35.8 mm

profondeur:

64.9 mm

hauteur:

87 mm

le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB