ABB - Kit mini OS ecran 7 - Saillie - M20421

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de postes intérieurs - 1
nombre de platines de rue - 1
technique d'installation - 2-fils intégral
couleur du poste intérieur - blanc
couleur de la platine de rue - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
6955891810341
Réf. Sonepar
00026181034
Réf. Fournisseur
M20421
Marque
ABB
nombre de postes intérieurs:
1
nombre de platines de rue:
1
technique d'installation:
2-fils intégral
couleur du poste intérieur:
blanc
couleur de la platine de rue:
autre
avec vidéo:
Oui
mode de pose du poste intérieur:
saillie
mode de pose de la platine de rue:
saillie
matériau de la platine de rue:
aluminium
protocole d'image:
PAL
peut être connecté à un smartphone:
Oui
communication interne:
Non
mains libres:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Oui
angle d'ouverture de la camera:
104 °
fonction zoom, inclinaison/bascule:
Non
avec fonction mémoire:
Oui
taille de l'écran:
177.8 mm
taille de l'écran (pouces):
7 pouces
caméra ajustable manuellement:
Non
zone de texte/surface d'inscription:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.