ABB - Platine De Rue À Defilement De Noms Rfid Alu - M21381K-A

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau de la façade - aluminium

  • hauteur - 349 mm

  • largeur - 135 mm

  • profondeur - 29 mm

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6955891815483

Réf. Sonepar

00026181548

Réf. Fournisseur

M21381K-A

Marque

ABB

matériau de la façade:

aluminium

hauteur:

349 mm

largeur:

135 mm

profondeur:

29 mm

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

traitement des surfaces:

brossé

Platine De Rue À Defilement De Noms Rfid Alu

Les Atouts de la gamme:

La gamme ABB-Welcome® est la base de nos declinaisons bus et IP. Retrouvez l'ensemble des références communes à nos deux architectures.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.