Bticino - Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 avec appel porte palière - BT344232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
mode de pose - montage en saillie (mur)
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8005543590584
Réf. Sonepar
00038000329
Réf. Fournisseur
BT344232
Marque
Bticino
technique d'installation:
système bus
mode de pose:
montage en saillie (mur)
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
Poste intérieur audio à combiné Sprint L2 porte palière Avec :- 2 boutons-poussoirs : ouverture de porte, possibilité de configurer le deuxième bouton-poussoir avec une fonction additionnelle- 3 niveaux de volume- Appel porte palière- Boutons larges et en relief pour une meilleure accessibilité Dimensions : - Hauteur : 194mm- Largeur : 78mm- Profondeur : 54,5mm Configuration par cavaliers sur BUS 2 fils Alimentation par BUS SCS 18V= à 27V=