Bticino - Plaque rectangulaire Axolute Aluminium anodise 2 modules - Chrome - HA4802CR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
sens de montage - horizontal et vertical
couleur - chrome
nombre d'unités - 1
porte-étiquette - Non
matériau - métal
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012199785585
Réf. Sonepar
00038978558
Réf. Fournisseur
HA4802CR
Marque
Bticino
sens de montage:
horizontal et vertical
couleur:
chrome
nombre d'unités:
1
porte-étiquette:
Non
matériau:
métal
type de fixation:
à clipser
qualité du matériau:
aluminium
avec volet de protection:
Non
traitement de la surface:
anodisé/oxydé
hauteur d'encastrement:
0 mm
largeur:
103.6 mm
sans halogène:
Oui
hauteur:
95.6 mm
profondeur:
9.95 mm
numéro RAL (équivalent):
7035
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
indice de protection (IP):
autre
adapté à une boîte de sol:
Non
transparent:
Non
finition de la surface:
mat
adapté à un canal d'allège:
Non
adapté à une installation intégrée:
Oui
montage encastré:
Oui
nombre d'unités, horizontales:
1
nombre d'unités, verticales:
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire):
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire):
1
avec grille de montage:
Non
nombre d'inserts pour interrupteurs:
1
traitement antibactérien:
Non
Les Atouts de l'article:
Collection Aluminium Anodisé Finition Chrome