S&P - Commutateur marche/arrêt/petite vitesse/grande vitesse, montage en saillie - 700574

S&P FRANCE
CopieCopie
S&P - Commutateur marche/arrêt/petite vitesse/grande vitesse, montage en saillie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie/encastré

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 2 A

  • tension de sortie - 230...230 V

  • nombre de phases - 1

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8413893049018

Réf. Sonepar

00039304901

Réf. Fournisseur

700574

Marque

S&P

mode de pose:

saillie/encastré

couleur:

blanc

courant nominal:

2 A

tension de sortie:

230...230 V

nombre de phases:

1

numéro RAL:

9010

régulation de puissance continue:

Non

nombre de marches:

2

élément de base sans couvercle:

Non

type de commande:

bascule/rocker

voyant:

sans

contact de commutation:

Oui

avec capteur de température:

Non

hauteur:

80 mm

largeur:

80 mm

profondeur:

45 mm

indice de protection (IP):

IP20

Commutateur 2 vitesses, petite vitesse, grande vitesse, interrupteur marche/arrêt. Montage en saillie

Quelques mots du fabricant :

S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.