S&P - Aérateur permanent, débit de 15 à 60 m3/h + boost 65 m3/h, tempo réglable - 420108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
volume refoulé - 59 m³/h
largeur nominale - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8413893705402
Réf. Sonepar
00039370540
Réf. Fournisseur
420108
Marque
S&P
mode de pose:
montage mural/par tube
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
volume refoulé:
59 m³/h
largeur nominale:
158 mm
fréquence du secteur:
50 Hz
tension assignée (Ue):
230 V
indice de protection (IP):
IPX4
composition:
avec temporisateur ajustable
modèle:
radial
direction:
désaération
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de la gamme:
Aérateur compact, silencieux et design pour salles de bain, WC et petits locaux. Débit réglable jusqu’à 65 m³/h avec boost activable à l’interrupteur. Très faible conso (0,8 à 5,6 W), filtre lavable sans outil, adaptable à des conduits jusqu’à 30 m : idéal en VMC simple-flux pièce par pièce. Le silence et l'élégance au service de l'efficacité
Quelques mots du fabricant :
S&P France
Votre partenaire majeur en Qualité d'Air Intérieur
NOTRE MISSION
Depuis plus de 70 ans, nous développons les meilleures solutions de ventilation pour que les professionnels de l'architecture, de l'ingénierie et de la construction offrent aux personnes des espaces habitables qui privilégient la qualité de l'air et la récupération d'énergie.
NOTRE BUT
Nous innovons dans des solutions de ventilation économes en énergie, faciles à installer, fiables et durables, pour assurer la qualité de l'air dans tous les espaces intérieurs que nous habitons, contribuant ainsi à la durabilité de notre environnement.
NOTRE VISION
Nous voulons un monde où la qualité de l'air intérieur est accessible à tous.