fin de vie

Aldes - Entrée d'air Autorégable EAI Module 30 m³/h - Marron 38 dB - 11011137

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur avant - 39 mm

  • longueur avant - 390 mm

  • couleur - autre

  • capacité - 30 m³/h

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280111375

Réf. Sonepar

00046011137

Réf. Fournisseur

11011137

Marque

Aldes

largeur avant:

39 mm

longueur avant:

390 mm

couleur:

autre

capacité:

30 m³/h

matériau:

plastique

forme:

autre

diamètre nominal du canal de raccordement:

370 mm

profondeur d'encastrement:

39 mm

vanne d'obturation d'alimentation:

Non

bouchon d'évacuation:

Non

avec réglage du volume:

Non

numéro RAL:

8017

régulation automatique:

Oui

réglage 2 positions:

Non

haute induction:

Non

avec filtre:

Non

modèle d'air sortant limité:

Oui

Entrée d'air Autorégable EAI Module 30 m³/h - Marron 38 dB

Les Atouts de l'article:

Application :> Fente double : 2 x (172 x 12) mm ou Fente simple (250 x 15) mm.> Installation sur la mensuiserie.Description :> Ailettes assure la fonction antimoustique.> Aucune vis de fixation apparente.> Isololement acoustique de 36 à 41 dB.