Aldes - Platine de rénovation à vis pour Bap'SI et Bahia Curve - Blanc - 11019054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 280 mm
largeur - 180 mm
type d'accessoire/pièce détachée - autre
profondeur - 22 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280190547
Réf. Sonepar
00046019054
Réf. Fournisseur
11019054
Marque
Aldes
hauteur:
280 mm
largeur:
180 mm
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
profondeur:
22 mm
Platine de rénovation à vis pour les bouches Bap'SI, Bap'SI twin et Bahia Curve - Blanc - permet la mise en œuvre de la bouche sans fût sur manchette déformée
Les Atouts de l'article:
La platine à vis est faite pour la rénovation des installations VMC existantes réalisées en Ø160, Ø120, Ø110, Ø102, Ø99, Ø95, Ø80, montage sur manchette existantes déformées. La platine est vissée au mur par 4 vis :> Soit de type vis à plaque de plâtre Ø 3.5 x L = 25 mm minimum pour montage sur placo.> Soit de type Cheville Ø6x30 (perçage Ø 6) + vis pour cheville Ø 4 x 35 pour autre montage.Fixation des bouches Bahia Curve par vissage. Vis conseillées : Ø 3.5 x 20 mm.Un joint assure l’étanchéité de la platine sur le mur.4 bouchons caches vis sont fournis.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.
Les Atouts de l'article:
La platine à vis est faite pour la rénovation des installations VMC existantes réalisées en Ø160, Ø120, Ø110, Ø102, Ø99, Ø95, Ø80, montage sur manchette existantes déformées. La platine est vissée au mur par 4 vis :> Soit de type vis à plaque de plâtre Ø 3.5 x L = 25 mm minimum pour montage sur placo.> Soit de type Cheville Ø6x30 (perçage Ø 6) + vis pour cheville Ø 4 x 35 pour autre montage.Fixation des bouches Bahia Curve par vissage. Vis conseillées : Ø 3.5 x 20 mm.Un joint assure l’étanchéité de la platine sur le mur.4 bouchons caches vis sont fournis.
Quelques mots du fabricant :
Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.