Aldes - Kit VMC simple flux EasyHOME Auto COMPACT + 3 grilles de ventilation ColorLINE - 11026036

ALDES AERAULIQUE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • type de moteur - AC

  • diamètre nominal du conduit - 80 mm

  • débit d'air max à 50 Pa - 290 m³/h

  • débit d'air max à 100Pa - 240 m³/h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3542280260363

Réf. Sonepar

00046026036

Réf. Fournisseur

11026036

Marque

Aldes

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de moteur:

AC

diamètre nominal du conduit:

80 mm

débit d'air max à 50 Pa:

290 m³/h

débit d'air max à 100Pa:

240 m³/h

raccordement électrique:

borne de raccordement

classe d’efficience énergétique:

E

avec télécommande sans fil:

Non

commande à distance possible:

Non

Avec commande filaire:

Oui

Convient pour un fonctionnement filaire:

Oui

convient pour ventilation en fonction de la demande:

Non

avec capteur d'humidité interne (HR):

Non

avec capteur d'humidité externe (HR):

Non

convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):

Non

avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):

Non

avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):

Non

convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):

Non

avec capteur de pression:

Non

convient capteur de pression (supplémentaire):

Non

avec contrôleur de zone:

Non

convient au contrôleur de zone:

Non

gestion via application:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

convient pour un détecteur de mouvement:

Non

nombre de raccords d’aspiration:

5

profondeur:

460 mm

hauteur:

187 mm

largeur:

459 mm

niveau de puissance acoustique:

44 dB(A)

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Les Atouts de l'article:

> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses.

Quelques mots du fabricant :

Grâce à notre approche solution ainsi que notre maîtrise de l’air, nous contribuons à concevoir des lieux de vie sains, participant ainsi à améliorer la santé et bien-être des occupants des bâtiments.
Que ce soit pour le résidentiel (habitat collectif ou individuel) ou le tertiaire (hôtellerie, bureaux, enseignement…), nous apportons des solutions à travers 5 domaines d’expertise et un accompagnement à chaque étape du projet par notre offre services.