Aldes - Kit VMC radio EasyHOME AUTO COMPACT with Netatmo + commande sans fil + ColorLINE - 11026038

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - plastique
débit d'air max à 50 Pa - 290 m³/h
débit d'air max à 100Pa - 240 m³/h
raccordement électrique - borne de raccordement
avec télécommande sans fil - Oui
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3542280260387
Réf. Sonepar
00046026038
Réf. Fournisseur
11026038
Marque
Aldes
matériau du boîtier/corps:
plastique
débit d'air max à 50 Pa:
290 m³/h
débit d'air max à 100Pa:
240 m³/h
raccordement électrique:
borne de raccordement
avec télécommande sans fil:
Oui
commande à distance possible:
Oui
Avec commande filaire:
Non
Convient pour un fonctionnement filaire:
Non
convient pour ventilation en fonction de la demande:
Non
avec capteur d'humidité interne (HR):
Non
avec capteur d'humidité externe (HR):
Non
convient pour capteur d'humidité (HR) (supplémentaire):
Non
avec capteur interne de dioxyde de carbone (CO2):
Non
avec capteur externe de dioxyde de carbone (CO2):
Non
convient pour capteur de dioxyde de carbone (CO2) (supplémentaire):
Non
avec capteur de pression:
Non
convient capteur de pression (supplémentaire):
Non
avec contrôleur de zone:
Non
convient au contrôleur de zone:
Non
gestion via application:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
convient pour un détecteur de mouvement:
Non
nombre de raccords d’aspiration:
5
hauteur:
187 mm
largeur:
460 mm
Les Atouts de l'article:
> Application : - Pour maison individuelle,- Pour réseau de ventilation simple flux,- Rénovation,- Création d'une installation ou remplacement d'une ventilation existante,- Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.> Description : - Groupe COMPACT en matière plastique recyclable : 1 piquage Ø125 cuisine, 4 piquages Ø80 sanitaire, 1 rejet Ø160/125,- Livré avec un kit micromodule et commande sans fil pour VMC Céliane with Netatmo de Legrand, - Micromodule à câbler au groupe VMC au moment de l'installation,- Micromodule et commande sans fil pré-appairés en usine et prêts à être installés pour un pilotage radio du mode AUTO (petite vitesse) et du mode BOOST (grande vitesse) du groupe EasyHOME,- Débits extraits régulés automatiquement à chaque piquage, grâce aux régulateurs cuisine, bain et WC,- Moteur AC 2 vitesses,- Commande sans fil livrée avec 1 pile CR 2032 3V (autonomie 8 ans), fonction led indicateur de batterie faible, communication radio 2.4 GHz, à visser ou à coller grâce aux 2 adhésifs repositionnables fournis,- Kit de ventilation connectable via pack de démarrage connecté "... with Netatmo" de Legrand : contrôle à distance, création de planning, pilotage à la voix avec l'App Home+Control de Legrand.