Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G6 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ4G6

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G6 1000V HD 308 S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Conditionnement

  • 20 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830054351

Réf. Sonepar

00049005435

Réf. Fournisseur

2XSLCYKJ4G6

Marque

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

16.6 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

332 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

166 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

582 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

Câble 2XSL(St)CYK-J 4G6mm² blindé 1000V gaine noire - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Les câbles 2XSL(St)CYK-J sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de fréquence, en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre occasionnellement, sans effort de traction et sans guidage forcé.La version gaine extérieure noire (protection U.V.) est appropriée pour une pose en extérieur. Ces câbles sont largement résistants aux acides, bases alcalines et huiles courantes et ne contiennent ni substances provenant de vernis, ni silicone (pendant la production). Ils sont recommandés pour les applications CEM grâce à leur double blindage. Leurs isolants en XLPE 90°C leur confère une faible capacitance et permet une meilleure transmission de signal.

Un produit CAE Data

Découvrez toute la gamme CAE Data