Delta Dore - DMBE Tyxal+ | Détecteur barrière extérieur radio - 6412310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de message - infrarouge
plage de détection - 180 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140003383
Réf. Sonepar
00050000338
Réf. Fournisseur
6412310
Marque
Delta Dore
type de message:
infrarouge
plage de détection:
180 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
distance
courant de fonctionnement:
26 mA
tension de fonctionnement:
3.6...3.6 V
hauteur:
235 mm
largeur:
56 mm
profondeur:
128 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Protection extérieure volumétrique
Double détection par infrarouge des individus avant intrusion
Déclenchement de l’alarme sur coupure de 2 faisceaux en même temps
Immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Zone pré-alarme : pour protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme et une sirène extérieure)
Portée maximum en fonction des conditions thermiques ambiantes et des conditions d'installation
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Installation simple et rapide grâce à sa technologie sans fil
Très haute qualité de détection extérieure, évitant les fausses alertes
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection extérieure volumétrique
Double détection par infrarouge des individus avant intrusion
Déclenchement de l’alarme sur coupure de 2 faisceaux en même temps
Immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Zone pré-alarme : pour protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme et une sirène extérieure)
Portée maximum en fonction des conditions thermiques ambiantes et des conditions d'installation
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Installation simple et rapide grâce à sa technologie sans fil
Très haute qualité de détection extérieure, évitant les fausses alertes