Spit - FIX3 16X170/75-60 - 057483

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - écrou

  • matériau du manchon - acier

  • taille de fil (M..) - 16

  • longueur - 170 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510574836

Réf. Sonepar

00051057483

Réf. Fournisseur

057483

Marque

Spit

dispositif de fixation:

écrou

matériau du manchon:

acier

taille de fil (M..):

16

longueur:

170 mm

adapté au béton:

Oui

dimension du profil:

24 mm

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

16 mm

profondeur min. de trou de foret:

95 mm

FIX3 16x170/75-60 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Filetage total pour plus de flexibilitéFacilité d'expansion pour une mise en oeuvre rapideMeilleur compromis performance/facilité de mise en oeuvre du marchéDescription produit: Goujon d'ancrage pour béton non fissuréApplications: Constructions métalliquesEscalierEtais de banchesSabots de charpenteSièges de stadeChemins de câblesCVC (climatisation, ventilation, chauffage)Constructions boisConsoles métalliquesEquerres métalliquesCouple de serrage: 100 N.mDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 16 mmDimensions de la clé pour chevilles: 24 mmDistance minimale en bord de dalle: 105 mmDistance minimale entre fixations: 90 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 75 mmEpaisseur minimale de pièce à fixer: 60 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 130 mmLongueur cheville: 170 mmProfondeur maximale d’ancrage: 80 mmProfondeur minimale de perçage: 95 mmProfondeur minimale d’ancrage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Cheville de qualité avec ETE pour applications standards