Spit - ATP M8X60 A4 - 062860

SPIT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • dispositif de fixation - autre

  • matériau du manchon - acier inoxydable

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur - 60 mm

  • adapté au béton - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3439510628607

Réf. Sonepar

00051062860

Réf. Fournisseur

062860

Marque

Spit

dispositif de fixation:

autre

matériau du manchon:

acier inoxydable

taille de fil (M..):

8

longueur:

60 mm

adapté au béton:

Oui

adapté à la pierre naturelle:

Oui

traitement de la surface:

non traité

type de filetage:

métrique

diamètre d'alésage:

14 mm

profondeur min. de trou de foret:

65 mm

ATP M8x60 A4 /BT10

Les Atouts de l'article:

Avantages produit: Agrément ETE pour le béton non fissuré de M8 à M20Faible profondeur d'ancrage et faible distance en bord de dalleGrande surface d'adhérence permettant de reprendre des charges élevéesFiletage intérieur permettant d'utiliser différents types de visCapuchon spécial pour éviter l'intrusion de la résine dans le filetage et permettre une finition affleuranteHaute qualité d'acier inoxydable A4Existe en version M12 pour la fixation de signalisation routière dans l'asphalteDescription produit: Douille femelle INOX A4 haute performance - pour résine SPITApplications: Barrières de sécuritéMobilier urbainLigne de production alimentairePiscineInstallation de machines outilsSiège de stadeBarrière de stadeApplication en tunnelPontCouple de serrage: 10 N.mDiamètre cheville: 8 mmDiamètre de dégagement: 9 mmDiamètre de perçage: 14 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 8 mmDistance minimale en bord de dalle: 40 mmDistance minimale entre fixations: 85 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 100 mmLongueur cheville: 60 mmProfondeur d’ancrage: 60 mmProfondeur maximale d’ancrage: 60 mmProfondeur minimale de perçage: 65 mm

Quelques mots du fabricant :

Douille femelle offrant de hautes performances pour vos applications extérieures avec des charges lourdes