Campa - Campaver ultime noir astrakan 1500W vertical - CMUC15VSEPB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
capacité de chauffage - 1500 W
poids - 22.6 kg
mode de pose - appareil indépendant/mural
couleur - noir
Conditionnement
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3465680142612
Réf. Sonepar
00052014261
Réf. Fournisseur
CMUC15VSEPB
Marque
Campa
modèle:
autre
capacité de chauffage:
1500 W
poids:
22.6 kg
mode de pose:
appareil indépendant/mural
couleur:
noir
largeur:
565 mm
hauteur:
1098 mm
profondeur:
121 mm
indice de protection (IP):
IP24
classe de protection:
II
Les Atouts de l'article:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Les Atouts de la gamme:
L'élégance d'un design qui privilégie une esthétique avec de discrets arrondis Les économies d'énergie pilotée en mode connecté. Campaver Ultime connect est 1OO% connecté avec L'app Muller Intuitiv with Netatmo Radiateur certifié par le label OFG (Origine France Garantie). Il garantit que la majorité des opérations de production est faite en France
Quelques mots du fabricant :
Des lignes épurées, dynamiques, à la fois modernes et classiques… inspirées