L'Ebenoid - Eo S19 SSL Inter PC 2P+T blanc - 055215

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • classe de protection - I

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870552156

Réf. Sonepar

00057055215

Réf. Fournisseur

055215

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

TUNISIE

Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur prise 2 pôles + terre blanc, classe I, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid