L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 3000K PC 20VA blanc - 055317

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870553177
Réf. Sonepar
00057055317
Réf. Fournisseur
055317
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
57.1 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED interchangeable
finition du paralume:
blanc
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
facteur de puissance (cos phi):
0.9
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Transfo 230V 20VA avec prise rasoir 2P. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.
Quelques mots du fabricant :
Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid