L'Ebenoid - Alizé T2 LED 2400lm 3000/4000K HFA blanc - 072051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870720517
Réf. Sonepar
00057072051
Réf. Fournisseur
072051
Marque
L'Ebenoid
pays de fabrication:
FRANCE
Hublot Alizé T2 LED 2000lm 3000/4000K hyperfréquence fixe type A blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP55, applique/plafond, puiss.:17 WL70/B50:60000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:141,2lm/W
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.
Les Atouts de la gamme:
Alizé, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Les Atouts de l'article:
Hublot LED fonctionnel et compact économique et facile à installer. Diamètre 260mm et épaisseur 58mm. Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à poser et ultra résistant.
Les Atouts de la gamme:
Alizé, hublot LED fonctionnel rapide à monter, l'allié incontournable des professionnels. Installation facilitée grâce à un système de clips. Une solution économique: module lumière dernière génération pour un éclairage peu gourmand en énergie.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid