L'Ebenoid - Barrette 2,5 mm² noire - 086801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
courant assigné In - 15 A
nombre de pôles - 12
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870868011
Réf. Sonepar
00057086801
Réf. Fournisseur
086801
Marque
L'Ebenoid
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
courant assigné In:
15 A
nombre de pôles:
12
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
écart central entre les trous:
8 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
HB
largeur:
15 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
93 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.
Quelques mots du fabricant :
Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.