Non retournable

Aric - OPERA - Applique tableau, basc., nickel, LED intég. 7,6W 3000K 740lm intég. - 0369

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 740 lm

  • puissance du système - 7.6 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3170070003694

Réf. Sonepar

00058000369

Réf. Fournisseur

0369

Marque

Aric

flux lumineux utile:

740 lm

puissance du système:

7.6 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

longueur:

358 mm

efficacité lumineuse:

97.37 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

nickel

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

66...66 mA

appareillage:

driver LED tension constante

appareillage fourni:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

10...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.8

largeur:

123 mm

hauteur/profondeur:

180 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

Applique tableau OPERA, basculant, nickel, LED intégrée 7,6W 3000K 740 lumens, 30000H

Les Atouts de l'article:

Applique tableau OPERA, basculant, nickel, LED intégrée 7,6W 3000K 740 lumens, 30000H

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric