Aric - SUB 50 - Proj. Ext. IP68 IK07, noir, lpe GU5,3 LED 5,3W 3000K 460lm - 0802

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 460 lm
puissance du système - 5.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070008026
Réf. Sonepar
00058000802
Réf. Fournisseur
0802
Marque
Aric
flux lumineux utile:
460 lm
puissance du système:
5.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP68
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
15000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
classe de protection:
III
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe halogène basse tension
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GU5,3
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
driver LED tension constante
appareillage fourni:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance de lampe acceptée:
5.3...5.3 W
flux lumineux:
460...460 lm
facteur de puissance (cos phi):
1
largeur:
91 mm
hauteur/profondeur:
105 mm
longueur:
124 mm
diamètre externe:
91 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
86.79 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
Les Atouts de l'article:
Projecteur Extérieur IP68 IK07, noir, avec lampe GU5,3 50W 2950K 900 lumens fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric