Aric - TALASSO 01 - Réglette S19 IP24 Vol.2 a/inter, Lpe non incl. - 1121

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP24

  • longueur - 444 mm

  • largeur - 66 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070011217

Réf. Sonepar

00058001121

Réf. Fournisseur

1121

Marque

Aric

indice de protection (IP):

IP24

longueur:

444 mm

largeur:

66 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

source lumineuse fournie:

Non

nombre de lampes/modules:

1

douille:

autre

matériau:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

appareillage:

non requis

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

avec interrupteur:

Oui

hauteur/profondeur:

95 mm

raccordement électrique avec fiche:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, lampe non fournie

Les Atouts de l'article:

Réglette S19 IP24, autorisée Volume 2, avec interrupteur, lampe non fournie

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric