Aric - Rail GLOBAL 1 all. 029 - 1646

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3700 W

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070016465

Réf. Sonepar

00058001646

Réf. Fournisseur

1646

Marque

Aric

longueur:

2000 mm

tension nominale (Un):

230...230 V

nombre de groupes/phases:

1

charge électrique max. par phase:

3700 W

couleur:

blanc

classe de protection:

I

forme:

rectangulaire

matériau:

aluminium

finition de la surface:

mat

PLIABLE:

Non

largeur:

30 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Rail GLOBAL 1 allumage 029

Les Atouts de l'article:

Rail GLOBAL 1 allumage 029

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.