Aric - CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, gris, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm - 1709

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
hauteur/profondeur - 750 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
matériau du boîtier/corps - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070017097
Réf. Sonepar
00058001709
Réf. Fournisseur
1709
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
hauteur/profondeur:
750 mm
couleur du boîtier/corps:
aluminium
matériau du boîtier/corps:
aluminium
type de luminaire:
luminaire sur pied
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
lampe fluorescente compacte
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E27
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
classe de protection:
I
diamètre:
160 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium gris RAL 9006, finition brillante, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric