Aric - LIZIO - Applique Mur Ext. IP44 IK08, noir, E27 100W max., Lpe non incl. - 1930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
longueur - 455 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070019305
Réf. Sonepar
00058001930
Réf. Fournisseur
1930
Marque
Aric
indice de protection (IP):
IP44
longueur:
455 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
largeur:
265 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
Les Atouts de l'article:
Applique murale Extérieure IP44 IK08, noir, E27 100W max., lampe non fournie