Aric - AXO GU10 -Appl. Mur Ext. IP54 IK05, haut/bas, LED 5W CCT 3000-4000K 500lm incl. - 3136

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 375 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031369

Réf. Sonepar

00058003136

Réf. Fournisseur

3136

Marque

Aric

flux lumineux utile:

375 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

15000 h

longueur:

155 mm

efficacité lumineuse:

68 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK05

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

GU10

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

45...45 mA

appareillage:

non requis

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

pays de fabrication:

FRANCE

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

5.2...5.2 W

couleur de la lumière:

autre

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.7

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

99 mm

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, lampes GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm)

Les Atouts de l'article:

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, lampes GU10 LED CCT 5W 3000-4000K 500lm dimmables 15000h fournies (flux sortant 375lm)

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric