Aric - MARIUS - Applique Mur Ext. IP44 IK07, graphite, E27 40W max., Lpe non incl. - 3151

ARIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 40 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 105 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3170070031512

Réf. Sonepar

00058003151

Réf. Fournisseur

3151

Marque

Aric

puissance du système:

40 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

105 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

douille:

E27

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

159 mm

hauteur/profondeur:

202 mm

pays de fabrication:

CHINE

Applique murale Extérieure MARIUS IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Les Atouts de l'article:

Applique Murale Exterieure MARIUS – Grise • Matière principale : Corps et diffuseur PC • Coloris : Gris anthracite • Forme : Ronde • Culot E27 60W Max • IRC > 80 • Classe de protection (EN 61140) : I • Indice de protection (DIN EN 60529) : IP44 • Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 • Tension de connexion : 230V • Dimensions (D/L) : (202mm / 105mm) • Garantie 3 ans • Référence ARIC 3151 / EAN 3170070031512 L’applique MARIUS, avec sa forme ronde, offre un faisceau d’éclairage vers le bas, conforme à la règlementation sur la pollution lumineuse. Avec son indice de protection IP44, elle trouvera sa place à l’extérieur en éclairage de façade. Elle est recommandée pour les utilisations commerciales (Café, Hôtels, Restaurants), ainsi que pour toutes les applications résidentielles. Son culot E27 lui permet d’accueillir tous types de lampes avec culot E27, qu’il s’agisse de lampe fonctionnelle ou décorative.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.

Un produit Aric

Découvrez toute la gamme Aric