Aric - DIANA 140 - Suspension E27, Ø140mm, verre opale, Lpe non incl. - 4175

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Non
couleur du boîtier/corps - chrome
douille - E27
émission de lumière - direct
matériau du boîtier/corps - acier
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3170070041757
Réf. Sonepar
00058004175
Réf. Fournisseur
4175
Marque
Aric
source lumineuse fournie:
Non
couleur du boîtier/corps:
chrome
douille:
E27
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
acier
matériau de la verrine:
verre opalin
diamètre:
140 mm
longueur:
252 mm
longueur des filins de suspension:
1.5...1.5 mm
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules:
1
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
indice de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
pays de fabrication:
ITALIE
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
hauteur/profondeur:
1752 mm
suspension fournie:
Oui
Les Atouts de l'article:
Suspension E27, Ø140mm, verre opale, lampe non fournie
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric