Aric - AQUASOL MINI R - Encastré de sol extérieur LED - 5137


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP67
diamètre d'encastrement - 122 mm
flux lumineux utile - 280 lm
température de couleur - 6000...6000 K
nombre de lampes/modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AQUASOL MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3170070051374
Réf. Sonepar
00058005137
Réf. Fournisseur
5137
Réf. Commerciale
Aric
indice de protection (IP):
IP67
diamètre d'encastrement:
122 mm
flux lumineux utile:
280 lm
température de couleur:
6000...6000 K
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
classe de protection:
II
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
facteur de puissance (cos phi):
0.44
diamètre externe:
135 mm
charge max.:
5000 kg
Les Atouts de l'article:
Encastré de sol Extérieur LED