Aric - Enc. basc. EDOS IP5x/65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h - 11060

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 600 lm
puissance du système - 6 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3170070110606
Réf. Sonepar
00058011060
Réf. Fournisseur
11060
Marque
Aric
flux lumineux utile:
600 lm
puissance du système:
6 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
II
réglabilité:
orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
taux de distorsion harmonique (THD):
25
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
pays de fabrication:
CHINE
flux lumineux:
600...600 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.85
hauteur/profondeur:
34 mm
diamètre externe:
85 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
100 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
évaluation de l’éblouissement (UGR):
26
Les Atouts de l'article:
EDOS, spot encastré LED basculant, avec driver déporté, compatible volume 1des salles de bains et pièces d'eau, intégrant la technologie CCT 2700K/3000K/4000K - Matière principale : fonderie d'aluminium - Coloris : Blanc - Forme : rond- Puissance nominale : 6 W- Température de couleur : 2700K / 3000K / 4000K (interrupteur sur le driver déporté)- Flux lumineux : 600lm - IRC>80- Durée de vie moyenne en heures : 50 000- Cycle de commutations : 100 000- Angle : 60° - Classe de protection (EN 61140) : III -Indice de protection (DIN EN 60529) : IP65 en face avant donc protection contre les poussières et contre les jets d'eau provenant de toutes directions et IP5x en face arrière ce qui lui permet d'être compatible NF C 15-100-Niveau de résistance aux chocs selon la norme IEC 62262 : IK06 - Tension de connexion : 230V - Dimensions (L/l/H) : (85/ 29mm/ encastrement 68mm) - Fiche prête à brancher, sans outil, avec repiquage possible -Garantie : 3 ans - Référence ARIC 11060 / EAN 3170070110606Le spot encastré EDOS CCT dimmable, basculant à 20°, avec une profondeur réduite à 29mm, est facile à installer grâce à son alimentation déportée avec bornier de connexion automatique repiquable, pour un montage simplifié rapide et sans outil. L'encastré LED EDOS est dimmable TRIAC (à coupure de phase), et compatible avec la plupart des variateurs du marché, permettant d'ajuster l'éclairement. La technologie CCT intégrée permet de proposer trois températures de couleur de 2700K / 3000K / 4000K, réglable par interrupteur directement sur l'alimentation. Avec un indice de protection adapté, ce spot IP65 est idéal pour l'éclairage de salle de bains (Volume 1), l'éclairage de cuisine, l'éclairage des sanitaires (WC), l'éclairage de toutes pièces humides en général. De plus, il est compatible norme RT2012 / RE2020 pour les bâtiments à basse consommation BBC (démarche d'éco-conception) - IP5x en face arrière ce qui lui permet d'être compatible NF C 15-100.Sa durée de vie de 50'000 heures, sa haute résistance aux cycles de commutation et son indice de résistance aux chocs mécaniques IK06, en font un spot LED parfaitement adapté aux installations résidentielles ou tertiaires.Collerettes de finition NOIR et NICKEL en option.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 80 ans, nos équipes conçoivent et fabriquent des lampes et des luminaires novateurs pour les professionnels. Notre catalogue, riche de plus de 2300 références, répond à des domaines d'applications variés : habitat, extérieur, commerce, industrie, ou encore tertiaire.
Un produit Aric
Découvrez toute la gamme Aric